曜日別特売

ダンボールプラスチックケース

ダンボールプラスチックケース - TRUSCOダンボールプラスチックケース - TRUSCOダンボールプラスチックケース - TRUSCOダンボールプラスチックケース - TRUSCOダンボールプラスチックケース - TRUSCOダンボールプラスチックケース - TRUSCOダンボールプラスチックケース - TRUSCOダンボールプラスチックケース - TRUSCO
(6件のレビュー)

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)

形状A(みかん箱)内容量1セット(5枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
底面サイズ
内寸高さ(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25306087TDP-A3-5Bポリプロピレン(PP)4ブルー436313A3330取手穴あき
8,680
7,498
8,248(税込)
当日出荷
25306096TDP-B3-5Bポリプロピレン(PP)4ブルー531380B3330取手穴あき
9,880
8,498
9,348(税込)
当日出荷
39303715TDP-A3-5TMポリプロピレン4半透明436313A3330取手穴あき
9,980
8,598
9,458(税込)
当日出荷
31553148TDP-A3D-5Bポリプロピレン5ブルー436313A3330取手穴なし
11,620
9,998
10,998(税込)
当日出荷
31553157TDP-A3D-5TMポリプロピレン5半透明436313A3330取手穴なし
11,620
9,998
10,998(税込)
当日出荷
31553175TDP-B3-5TMポリプロピレン4半透明531380B3330取手穴あき
11,280
9,698
10,668(税込)
当日出荷
28556195TDP-B3D-5Bポリプロピレン5ブルー531380B3330取手穴なし
13,170
11,980
13,178(税込)
当日出荷
31553166TDP-B3D-5TMポリプロピレン5半透明531380B3330取手穴なし
13,170
11,980
13,178(税込)
当日出荷
31553184TDP-B4D-5Bポリプロピレン5ブルー380273B4330取手穴なし
10,870
9,398
10,338(税込)
当日出荷
31553193TDP-B4-5-TMポリプロピレン4半透明380273B4330取手穴あき
9,380
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39303724TDP-B4D-5TMポリプロピレン5半透明380273B4330取手穴なし
10,870
9,398
10,338(税込)
当日出荷
31553209TDP-KMD-5Bポリプロピレン5ブルー495310果物箱サイズ250取手穴なし
11,520
9,898
10,888(税込)
当日出荷
39303733TDP-KMD-5TMポリプロピレン5半透明495310果物箱サイズ250取手穴なし
11,520
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31553148
2023-06-09
用途: 拠点間の運搬作業
運輸・通信業

頻繁に拠点間で物品を輸送するので、強度のあるダンボールプラスチックを使っております。安心して利用できます。
規格を揃えて発送効率も上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 31553166
2022-03-10
用途: イベントへの搬入&倉庫での備品保管
卸売・小売業

繰り返し使えて耐久性も見た目もよく、大変ありがたいBOXです。イベントへの搬入に利用するため、もっと大きなサイズがあれば、更に嬉しいです。

対象商品 : 28556195
2022-01-26
用途: 展示品の通い箱及び整理しての補完
サービス業

上蓋をとめるベロクロテープが付いていれば尚便利だと思いました

3が参考にしています
対象商品 : 31553175
2021-01-06
用途: 荷物の配送や保管に
卸売・小売業

丈夫で感じもよく保管と、搬入搬出にも使用しています。はしっこで手を切りそうなのがちょっと怖い?ので気をつけて使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 31553166
2020-05-09
用途: 引越承知とその後はケースとして
東京サラヤ株式会社

丈夫さにとても満足しています。見た目も満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 31553175
2020-05-15
用途: 書類整理
有限会社ステージサービス業

価格面も満足です。強度も価格的にもまずOKです。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする