TRUSCO
牛床革手袋
牛床革製の手によく馴染む柔軟タイプです。切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。親指付根に床革当て付きで強度がアップします。
用途
建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。
トラスコ品番
125-8416
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
180
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31553218
TYK-STB
フリー
24
8.5
24
牛床革
背縫い
1
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください