ハンマーキャスター
ハンマーロック 5号 H250
質量(kg)
1.9
取付高(mm)
240
取付座A×B(mm)
120×120
最大積載量(kg)
350
取付ピッチ(mm)
85×85、100×100
ストロークS(mm)
50
DOWN高さH1(mm)
248
UP高さH2(mm)
198
ペダル長さL(mm)
138
取付座よりのスキマh(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31553306
900-5-200 F7
350
240
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください