車輪No.425S-R75キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター取付座(mm)160×63×58取付座A×B×C(mm)160×63×58寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75材質オ-ルステンレス材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上オールステンレスキャスター取付高(mm)93取付高H(mm)93車輪幅(mm)26偏心(mm)28旋回半径(mm)67トラスコ品番814-4179寸法(mm)75質量(g)494取付寸法(mm)139×55×42寸法U(mm)8.5取付穴径(Φmm)8.8取付穴径P(Φmm)8.8内容量1個