エリエール
エリエール トイレットティシュー
パルプ100%。やさしくしなやかな肌ざわり。無香料。
使用場所
トイレ
材質
パルプ100%
幅(mm)
114
色
ホワイト
シリーズ
エリエール
香り
無香料
内容量
1箱(12ロール×6パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31551669
823060
ダブル
30
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
31551653
823059
シングル
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください