HARAX(ハラックス)
ノーパンクタイヤセット
タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
トラスコ品番
125-6657
適合機種
CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N
材質
タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール
質量(kg)
2.4
車輪径(Φmm)
360
直径(Φmm)
約36
車輪幅(mm)
69
容量(L)
36
シャフト径(Φmm)
16
ボス幅(mm)
103(内ナット含む)
シャフト長さ(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31551775
TR13X3N
¥
5,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください