曜日別特売

マグネットポンプ SL-20SN型

マグネットポンプ SL-20SN型 - エレポン化工機

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。
豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。

用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)8材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
接続口径(Φmm)
定格出力(W)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
最大揚程(m)
定格流量(L/min)/揚程(m)
最大流量(L/min)
取扱液
流体温度(℃)
液温範囲(℃)
使用流体温度(℃)
移送液温(℃)
最大使用液温(℃)
液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31553717SL-20SN(H)-EΦ25ホース吸入:25、吐出:25200100単相10050/60兼用50Hz:6.3、60Hz:950Hz:33/5、60Hz:62/550Hz:87、60Hz:100腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31553726SL-20SN(U)-E20Aユニオン吸入:20A、吐出:20A200100単相10050/60兼用50Hz:6.3、60Hz:950Hz:33/5、60Hz:62/550Hz:87、60Hz:100腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31553735SL-20SN(H)-FΦ25ホース吸入:25、吐出:25200100単相10050/60兼用50Hz:6.3、60Hz:950Hz:33/5、60Hz:62/550Hz:87、60Hz:100腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31553744SL-20SN(U)-F20Aユニオン吸入:20A、吐出:20A200100単相10050/60兼用50Hz:6.3、60Hz:950Hz:33/5、60Hz:62/550Hz:87、60Hz:100腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする