マグネットポンプ SL-35N型

マグネットポンプ SL-35N型 - エレポン化工機

広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。
豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。

用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)8.7接続方式フランジ内容量1台
全48種類を絞り込む
周波数(Hz)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径(Φmm)
吸入/吐出口径
定格出力(W)
電源(V)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
最大揚程(m)
定格流量(L/min)/揚程(m)
最大流量(L/min)
取扱液
流体温度(℃)
液温範囲(℃)
使用流体温度(℃)
移送液温(℃)
最大使用液温(℃)
液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31553918SL-35ND-E-E-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31553927SL-35ND-E-E-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31553936SL-35ND-E-F-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31553945SL-35ND-E-F-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31553954SL-35N-E-E-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31553963SL-35N-E-E-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31553979SL-35N-E-F-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31553988SL-35N-E-F-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31553997SL-35NPSD-E-E-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554006SL-35NPSD-E-E-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554015SL-35NPSD-E-F-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554024SL-35NPSD-E-F-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554033SL-35NPS-E-E-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554049SL-35NPS-E-E-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554058SL-35NPS-E-F-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554067SL-35NPS-E-F-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554076SL-35NXD-E-E-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554085SL-35NXD-E-E-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554094SL-35NXD-E-F-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554103SL-35NXD-E-F-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554119SL-35NX-E-E-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554128SL-35NX-E-E-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554137SL-35NX-E-F-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554146SL-35NX-E-F-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相5011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554155SL-35ND-W-E-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554164SL-35ND-W-E-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554173SL-35ND-W-F-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554189SL-35ND-W-F-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554198SL-35NPSD-W-E-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554207SL-35NPSD-W-E-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554216SL-35NPSD-W-F-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554225SL-35NPSD-W-F-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554234SL-35NPS-W-E-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
129,800
142,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554243SL-35NPS-W-E-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554259SL-35NPS-W-F-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554268SL-35NPS-W-F-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554277SL-35N-W-E-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554286SL-35N-W-E-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554295SL-35N-W-F-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554304SL-35N-W-F-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554313SL-35NXD-W-E-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554329SL-35NXD-W-E-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554338SL-35NXD-W-F-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554347SL-35NXD-W-F-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554356SL-35NX-W-E-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554365SL-35NX-W-E-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554374SL-35NX-W-F-2TI吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31554383SL-35NX-W-F-2TO吸入:JIS10K25A、吐出:JIS10K25AJIS10K25Aフランジ250200三相200200V三相6011.260/8.5135腐蝕性薬液、酸性液、アルカリ性液、写真現像液、定着液、漂白剤、インク、海水、塩水、メッキ液、液体肥料800~8080808080
オープン
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする