T.SIN(テイシン電機)
モールドクリップ
圧着タイプのモールドクリップです。
用途
計測器などに。
定格(A)
1
セット内容
赤・黒各3
材質
本体:鉄、カバー:ABS
全長(mm)
36
質量(g)
9.3
定格
1A
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31559186
C-201AR3B3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください