T.SIN(テイシン電機)
テストリードセット
テストアクセサリーキット
用途
テスター・クランプメーターからの変換用に便利
セット内容
赤、黒各色1本入 計6本入
全長(mm)
400
質量(g)
148
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
リード線
0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
400
内容量
1袋(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31559125
TLA-210
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください