モールドグリップテストリード

モールドグリップテストリード - T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリード - T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリード - T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリード - T.SIN(テイシン電機)モールドグリップテストリード - T.SIN(テイシン電機)

モールドクリップS両端付

用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
セット内容
質量(g)
絶縁耐圧
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31559177TLA-221袋(6本)500赤、黒、緑、黄、白、青各色1本入37.6AC2000V 1分以上モールドクリップS両端付
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31559168TLA-231袋(4本)1000赤・黒各色1本 計2本38-モールドクリップS両端付
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31559159TLA-241セット500赤・黒各色1本 計2本--モールドクリップS両端付
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
31559143TLA-251セット500赤・黒各色1本 計2本--モールドクリップS⇔ICクリップ
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
31559134TLA-261セット500赤・黒各色1本 計2本--モールドクリップS⇔バナナプラグ
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする