曜日別特売

無地エンジギフトボックス

無地エンジギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地エンジギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地エンジギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地エンジギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地エンジギフトボックス - HEADS(ヘッズ)無地エンジギフトボックス - HEADS(ヘッズ)
(7件のレビュー)

しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。

材質再生紙厚さ(mm)1.5内容量1袋(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31559676MEN-GB1323×95×22561-7285-54
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
31559685MEN-GB2263×110×19061-7285-53
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
31559694MEN-GB3223×110×17061-7285-52
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
31559703MEN-GB4163×110×14061-7285-51
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31559719MEN-GB5123×115×10561-7285-49
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
31559728MEN-LGB1343×115×24561-7285-55
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31559728
2026-01-27
用途: 商品の装丁
製造業

しっかりとした箱で、色が綺麗、組み立てもし易く、大満足です!

対象商品 : 31559728
2022-11-07
用途: 贈り物用の化粧箱
製造業

テープ等でとめる必要の無く、且つしっかりした造りで満足しております。
紙質も色合いもよく、サイズのラインナップが豊富なところも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 31559676
2022-02-26
用途: 商品の発送

手づくりの作品を発送するために購入しました。なかなか既製品でサイズが合うものが見つからずネット上を探し回っていた所、この箱に出会うことが出来ました。
お色も可愛らしく、安っぽくなく、お客様にも喜んでいただいています。
なくなり次第また購入したいと思います。

1が参考にしています
2022-03-26
用途: ギフト用に使用してます
丸昌ミート卸売・小売業

とてもしっかりした造りなので良い商品です。
色も良いので。もっとサイズがあればいいなと思います。

対象商品 : 31559694
2021-11-25
用途: 賞品の梱包に使用
卸売・小売業

商品自体はlコストパフォーマンスが良いと思う。ただ少量必要な時に送料になるのがネック。

2021-11-10
用途: 精肉店
丸昌ミート卸売・小売業

お肉のギフト用に購入しました。厚さもしっかりしてるので良いです。

対象商品 : 31559728
2020-12-17
用途: 自社商品をギフト用に箱詰めするために使用
卸売・小売業

特別なプレミアム商品を引き立てる赤の色もとてもよく
箱の厚さ強度も良かったです
 また利用したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする