曜日別特売

無地スマートボックス/クラフト

無地スマートボックス/クラフト - HEADS(ヘッズ)無地スマートボックス/クラフト - HEADS(ヘッズ)無地スマートボックス/クラフト - HEADS(ヘッズ)無地スマートボックス/クラフト - HEADS(ヘッズ)無地スマートボックス/クラフト - HEADS(ヘッズ)無地スマートボックス/クラフト - HEADS(ヘッズ)無地スマートボックス/クラフト - HEADS(ヘッズ)無地スマートボックス/クラフト - HEADS(ヘッズ)
(12件のレビュー)

組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。

クラフト材質再生紙厚さ(mm)1.5内容量1袋(10枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31559834MSM-GB1395×265×105397×275×107
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
31559904MSM-GB2360×260×75362×270×77
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31559913MSM-GB3315×235×90317×245×92
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31559929MSM-GB4315×240×65317×250×67
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31559938MSM-GB5270×195×100272×205×102
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31559947MSM-GB6300×195×70302×205×72
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31559956MSM-GB7280×200×80282×210×82
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31559965MSM-GB8255×180×80257×190×82
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
31559974MSM-GB9230×160×87232×170×89
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31559843MSM-GB10190×145×70192×155×72
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
31559859MSM-GB11260×110×74262×120×76
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31559868MSM-GB12270×270×80272×280×82
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
特別運賃
31559877MSM-GB13210×195×80212×205×82
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
31559886MSM-GB14170×170×105172×174×112
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31559895MSM-GB15105×110×110107×114×117
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31559859
2025-10-10
用途: 商品梱包
農・林・水産業

簡単に組み立てられ助かってます。難しいでしょうがサイズの種類を増やして欲しいです。

対象商品 : 31559913
2023-05-23
用途: ケータリングボックス
飲食業

中にクッキングシートを敷いて直接食材を入れています。
箱もしっかりしていて、大きさもちょうど良く気に入っています。

対象商品 : 31559859
2022-12-02
用途: 再梱包用箱に使用
農・林・水産業

小分け商品の梱包に使用しており、丁度良いサイズです。今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 31559834
2023-03-10
用途: 椎茸の進物を配送する用に使用
農・林・水産業

組み立てやすく、しっかりしているが、色がついている方が高級感が出て良いかと思う。

対象商品 : 31559974
2023-01-13
用途: ギフト発送時
nanakamado卸売・小売業

すぐ届いて助かりました。サイズが60サイズ発送にぴったりなのでとても使いやすいです!リピートします!

対象商品 : 31559859
2022-04-13
用途: お菓子の贈答用

見た目もよく、しっかりしているので、洋菓子などをいれても高級感があり、とても長方形しています

2が参考にしています
対象商品 : 31559974
2022-06-27
用途: ギフトとして梱包時に
卸売・小売業

60サイズのダンボールにぴったりと入る大きさのギフトボックスです!形状や強度は満足です!値上げさえなければ星5つです!

対象商品 : 31559904
2022-05-08
用途: 防犯カメラのDVRを入れる為に使用
農・林・水産業

輸入品の箱を交換するときに使います。凄く使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする