曜日別特売

無地ハンドルPETクリアBOX

無地ハンドルPETクリアBOX - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

中身がしっかりと見える、持ち手付きのPETボックスです。商品を保護しながらも、見せて販売する事ができるので、まとめ売りや商品価値を伝えるのに最適です。

材質PET[透明]厚さ(mm)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210(150)×185×60内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31560026M-HPB2
2,280
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31560026
2023-03-16
用途: キャンドルのラッピング
Best on Line教育・研究機関

商品は予想通りで問題なし。写真より透明度高く、内容が綺麗に見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする