HEADS(ヘッズ)
無地ワンタッチギフトBOX/オフホワイト
(1件のレビュー)
簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。
包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。
色
オフホワイト
材質
紙
厚さ(mm)
1
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31560297
MOW-GS
S
290×60×195
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31560306
MOW-GSS
SS
240×60×195
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
31560315
MOW-GXS
XS
190×60×175
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください