曜日別特売

カーリングリボン

カーリングリボン - HEADS(ヘッズ)カーリングリボン - HEADS(ヘッズ)カーリングリボン - HEADS(ヘッズ)カーリングリボン - HEADS(ヘッズ)カーリングリボン - HEADS(ヘッズ)カーリングリボン - HEADS(ヘッズ)カーリングリボン - HEADS(ヘッズ)カーリングリボン - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

色数の豊富なカーリングリボンは組み合わせによって色々楽しめます。

幅(mm)5仕様片面仕様材質ポリプロピレン1巻長さ(m)100内容量1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
全19種類を絞り込む
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31560866CR-BRブラウン
オープン
429
472(税込)
当日出荷
31560875CR-BU
オープン
429
472(税込)
当日出荷
31560884CR-GO
オープン
499
549(税込)
当日出荷
31560893CR-GR
オープン
429
472(税込)
当日出荷
31560909CR-LB水色
オープン
429
472(税込)
当日出荷
31560918CR-ORオレンジ
オープン
429
472(税込)
当日出荷
31560927CR-PIピンク
オープン
429
472(税込)
当日出荷
31560936CR-RE
オープン
429
472(税込)
当日出荷
31560963CR-SL
オープン
499
549(税込)
当日出荷
31560997CR-SREシャインレッド
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
31561006CR-WH
オープン
429
472(税込)
当日出荷
31561015CR-WNワイン
オープン
429
472(税込)
当日出荷
31561024CR-YE
オープン
429
472(税込)
当日出荷
31561033CR-YG黄緑
オープン
429
472(税込)
当日出荷
31560857CR-BGベージュ
450
取扱い終了
31560945CR-SBUシャインブルー
580
取扱い終了
返品不可
31560954CR-SGRシャイングリーン
640
取扱い終了
返品不可
31560979CR-SPIシャインピンク
640
取扱い終了
返品不可
31560988CR-SPUシャインパープル
580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31561024
2023-03-15
用途: 菓子類の包装
株式会社鎌倉リーフ農・林・水産業

片面仕様とのことですが、仕様面ではないほうも2、3回しごくとカールがつきます。
お値段手ごろでコスパも良いかと…
急いでいる時は上手くカール出来ないこともあり(仕様面じゃないほう)両面仕様タイプの便利さと比べるとということでやや満足にしました。

対象商品 : 31560884
2022-07-22
用途: クッキーの包装用リボン
株式会社テラサワ

リボンに裏表があるので結んだ後表面を出すのが難しい。裏表のない方がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする