曜日別特売

サテンリボン 25mm

サテンリボン 25mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 25mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 25mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 25mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 25mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 25mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 25mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 25mm - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。

幅(mm)25仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)20内容量1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
全19種類を絞り込む
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315615842501RRE
オープン
739
813(税込)
当日出荷
315615932503RROSEPINK
オープン
739
813(税込)
当日出荷
315616092505RBABYPINK
オープン
739
813(税込)
当日出荷
315616182507RLAVENER
オープン
739
813(税込)
当日出荷
315616272510RVIOLET
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
315616362521RLIGTGREEN
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
315616452522RIVORY
オープン
739
813(税込)
当日出荷
315616542525RBROWN
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
315616632528RPLUM
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
315616792530RNAVYBLUE
オープン
739
813(税込)
当日出荷
315616882531RLIGTBLUE
オープン
739
813(税込)
当日出荷
315616972533RSKYBLUE
オープン
739
813(税込)
当日出荷
315617062536RMUSCAT
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
315617152539RARKGREEN
オープン
739
813(税込)
当日出荷
315617242540RYELLOW
オープン
739
813(税込)
当日出荷
315617332541RORANGE
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
315617492545RGOL
オープン
739
813(税込)
当日出荷
315617582550RWITE
オープン
739
813(税込)
当日出荷
315617672590RBLACK
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31561654
2020-06-18
用途: ラッピング用
y.a Dreamサービス業

しっかりした素材のリボンなので小物のラッピングも安っぽくみえなくて大満足です♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする