曜日別特売

サテンリボン 6mm

サテンリボン 6mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 6mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 6mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 6mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 6mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 6mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 6mm - HEADS(ヘッズ)サテンリボン 6mm - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。

幅(mm)6仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)30内容量1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315617760601RRE
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315617850603RROSEPINK
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315617940605RBABYPINK
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315618030607RLAVENER
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315618190610RVIOLET
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315618280621RLIGTGREEN
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315618370622RIVORY
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315618460625RBROWN
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315618550628RPLUM
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315618640630RNAVYBLUE
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315618730631RLIGTBLUE
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315618890633RSKYBLUE
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315618980636RMUSCAT
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315619070639RARKGREEN
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315619160640RYELLOW
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315619250641RORANGE
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315619340645RGOL
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315619430650RWITE
オープン
319
351(税込)
当日出荷
315619590690RBLACK
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: ラッピング
卸売・小売業

ゴールド購入、キラキラしたゴールドではなく渋めのゴールドです。
大人っぽいラッピングができました。

対象商品 : 31561776
2021-12-08
用途: 商品のプレゼントラッピング
株式会社ピュアリーニュ卸売・小売業

プレゼントラッピングに使用しています。丁度良い幅、綺麗な発色、光沢、価格のバランスが取れていて何度もリピートしています。色々なタイプを試しましたがこれが一番気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする