HEADS(ヘッズ)
プレーンクラフトワイヤータイ
(1件のレビュー)
両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様
ワイヤー入(両端)
材質
紙
長さ(m)
0.15
寸法(幅W×長さL)(mm)
7×150
厚さ(g/m
2
)
40
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31563709
PYT-KF
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください