HEADS(ヘッズ)
クリームPEバッグ
大きなものもこれさえあれば大丈夫!
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
630
厚さ(mm)
0.05
高さ(mm)
600
奥行(mm)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
630×600×150
アズワン品番
61-7312-53
内容量
1袋(100枚)
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31563779
CL-1
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください