HEADS(ヘッズ)
ホワイトPEバッグ
クッション、ぬいぐるみ、箱に入ったおもちゃ、冬物衣料など大きなものもしっかり入るPEバッグです。無地なのでお店のイメージを選ばずお使いいただけます。
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
780
厚さ(mm)
0.07
高さ(mm)
660
寸法(幅W×高さH)(mm)
780×660
アズワン品番
61-7312-47
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31563833
WL-1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください