曜日別特売

無地ジップ付バッグ

無地ジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)無地ジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)無地ジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)無地ジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)無地ジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)無地ジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)無地ジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)無地ジップ付バッグ - HEADS(ヘッズ)
(4件のレビュー)

食品や雑貨、アパレルなど、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利なジップ付きのバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。抜き手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。

材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]仕様ジップ付 食品対応加工厚さ(mm)0.05内容量1袋(30枚)
注意
※冷凍には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31564043M-ZLL
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31564059M-ZMM
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31564068M-ZSS
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31564059
2024-05-27
用途: 大きい+透明+チャックなので、保存食品を中へ入れて吊しておく。
卸売・小売業

保存食品を袋のままこのチャック袋に入れておくと、二重チャックになるので、消費期限よりかなり長持ちします。中が見えて、吊せるのが良いです。調味料、ふりかけ、味噌汁の具やお菓子などで軽いもの専用で利用して吊しています。

2022-10-05
用途: 商品の販売
製造業

透明度が良く、中の商品がはっきり見え、ジップの堅さもちょうど良く、スムーズな商品の販売が出来ました。

対象商品 : 31564059
2022-07-12
用途: 商品を入れるもの
株式会社uf.卸売・小売業

しっかりジップが付いていてとても可愛く梱包することができました。

2022-04-14
用途: ドーナツなど焼菓子のテイクアウト用バッグ
Wef合同会社飲食業

シンプルで品があり、ロゴを配置しても映えるので重宝しています。サイズ感も各種あるので使い勝手がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする