曜日別特売

オーガンジーバッグ

オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグ - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

使いやすくかわいい無地オーガンジーギフトバッグです。コスメやアクセサリーなどの小さなギフトなどにもぴったり!季節を問わずお使いいただけるアイボリーとモーブの2色展開です。
母の日やホワイトデイのギフトにも喜んでいただけます。

仕様サテンリボン付材質ナイロン厚さ(mm)0.15内容量1袋(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31564497OGI-BLアイボリーL160×250×60
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31564506OGI-BMアイボリーM130×200×50
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31564515OGI-BSアイボリーS105×155×35
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
31564524OGI-BSSアイボリーSS-
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31564533OGM-BLモーブL160×250×60
2,240
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31564549OGM-BMモーブM130×200×50
1,750
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
31564558OGM-BSモーブS105×155×35
1,500
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
31564567OGM-BSSモーブSS-
1,200
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31564506
2023-05-22
用途: 写真撮影時
Photo Studio Ranunサービス業

思ったより小さかったけど、質感はよく使いやすい感じはした

2022-06-05
用途: ラッピング
Tsugumi coffee卸売・小売業

プチギフトのラッピングとして使用させていただきました。とても可愛くて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする