曜日別特売

ハニカムボールビッグ

ハニカムボールビッグ - HEADS(ヘッズ)

開いて、留めて、吊るすだけ。組み立て簡単なハニカムボールです。広い空間でも目立つ、存在感抜群の大きさです。上部に全長20cmのヒモが輪っか状についているので、吊るす際はヒモなどを足して長さを調節しながら取り付けてください。

仕様クリップ・ヒモ付(ヒモ全長200mm)材質寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×470厚さ(g/m2)28内容量1袋(2個)
注意
※使用条件により色あせする場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色・素材の風合いが異なる場合がこざいます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31564689HCM-GIVアイボリー
2,420
取扱い終了
返品不可
31564698HCM-GRレッド
2,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする