曜日別特売

ボリュームパッキン

ボリュームパッキン - HEADS(ヘッズ)ボリュームパッキン - HEADS(ヘッズ)ボリュームパッキン - HEADS(ヘッズ)ボリュームパッキン - HEADS(ヘッズ)ボリュームパッキン - HEADS(ヘッズ)ボリュームパッキン - HEADS(ヘッズ)
(4件のレビュー)

カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。

仕様パッキン:幅1mm内容量1袋(500g)
注意
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31564777VOP-KF1500クラフト61-7283-71
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31564786VOP-LB1500ライトブルー61-7283-72
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31564795VOP-LY-500レモン61-7283-73
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31564804VOP-PI1500ピンク61-7283-70
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31564813VOP-WH1500ホワイト61-7283-74
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31564777
2022-05-13
用途: 商品のラッピング
田中酒造株式会社製造業

一袋の量も丁度よく、色もカラフルでとても使い勝手がいいです

対象商品 : 31564804
2021-11-21
用途: ラッピング
パンと暮らしのcoccoya飲食業

小分けになっているので、割いて使う必要がなく便利です♪

対象商品 : 31564777
2021-11-16
用途: ギフト梱包
卸売・小売業

気になるにおいもなく、ほぐして使えばふんわりとボリュームが出るので重宝しています。

対象商品 : 31564795
2021-03-24
用途: 梱包用資材として活用

梱包時のクッション性・商品見栄えに役立ちました。
要望として、同量でカラーバリエーション(3色or5色)選択出来ると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする