曜日別特売

包装紙

包装紙 - HEADS(ヘッズ)包装紙 - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

薄めの包みやすい包装紙です。無地なので、シーンを選ばず使えます。

材質筋入クラフト紙寸法(幅W×高さH)(mm)753×525厚さ(mm)0.07(45g/m2)内容量1袋(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31564935W-0200クラフト無地
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31564944W-1102無地ブラウン
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 販売品の包装
有限会社とみや卸売・小売業

化粧箱入りのギフトを包む包装紙を探していたので、この品を見つけました。包む中身に合わせて、地味で大人しい包装紙を探していたので、とても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする