曜日別特売

WRAPFLEX不織布ロール

WRAPFLEX不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEX不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEX不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEX不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEX不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEX不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEX不織布ロール - HEADS(ヘッズ)WRAPFLEX不織布ロール - HEADS(ヘッズ)
(8件のレビュー)

ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。

1巻長さ(m)20幅(mm)650材質不織布厚さ(g/m2)32内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31565057WF-RO1レッド
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31565075WF-RO2ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31565084WF-RO3パウダーピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31565093WF-RO4オレンジ
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31565109WF-RO5クリーム
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31565118WF-RO6クラフト
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
31565127WF-RO7ブラウン
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31565136WF-RO8モスグリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
31565145WF-RO9モーブ
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
31565066WF-RO10ミント
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31565127
2024-03-19
用途: 商品のラッピング
製造業

陶器を緩衝材で包み、その上から不織布ロールでラッピングしています。こちらのお色はとても落ち着いていて、赤やブルーのリボンと合って、おしゃれに決まります。

対象商品 : 31565075
2022-03-16
用途: ラッピング等
その他業種

沢山あり可愛く買って良かったです。
別な色も試してみたいです

対象商品 : 31565127
2020-04-10
用途: 少し薄いかな
その他業種

よく見かける普通の厚さなので箱ものを包むと中が透けて見えてしまうため
袋など作る場合は2重の方が良いと思います
箱の中に敷く中敷き(箱の中の商品を包む)のには適してます
今回は茶色購入だったのでなくなったら華やかでクリスマスに使える赤色を買おうと思います

1が参考にしています
対象商品 : 31565066
2020-04-08
用途: ラッピング
卸売・小売業

ハリがあってとても使いやすいです。カラーバリエーションが豊富だともっといいですね。

対象商品 : 31565093
2020-04-04
用途: 商品の包装
製造業

綺麗なピンクで商品の包装に使いました。親戚や知り合いに利用しました。

対象商品 : 31565066
2019-10-10
用途: ラッピング

実物の方が可愛い色で、ラッピングとしての使用用途が増えそうです。

対象商品 : 31565075
2019-04-08
用途: ラッピング用品として
卸売・小売業

今までは他メーカーの物を使用しておりましたが、500円お安かったため試しに購入致しました。張り感のある質感でラッピングがしやすかったです。桜の季節にぴったりな綺麗なピンク色でした。また違うお色も含めてリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31565066
2019-05-29
用途: お菓子の包装紙として
みのり庵 和み卸売・小売業

これから夏にかけて包装紙として使用します。
さわやかな色で、思ったより紙質もしっかりしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする