ブラシ(黒2個 黄2個)

ブラシ(黒2個 黄2個) - ケルヒャーブラシ(黒2個 黄2個) - ケルヒャー
(2件のレビュー)

スチームクリーナー用ブラシです。こびりついた汚れや細かな部分の掃除ができます。ブラシの色で使用場所を使い分けてご使用ください。

黄、黒本体質量(kg)0.05本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×26×26内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315593532.863-282.0
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31559353
2020-03-23
用途: サッシの清掃
製造業

4個は多いです。2個で良いので価格を半分にして販売して頂きたいです。

対象商品 : 31559353
2019-02-16
用途: 事務所掃除、トイレ掃除の時
志学塾 石垣校教育・研究機関

注文して10日かかって到着しました。
商品自体は大変満足しております。
色分けで使用箇所を分けられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチームクリーナー用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする