曜日別特売

イージーフィックス フロアノズル

イージーフィックス フロアノズル - ケルヒャー
(3件のレビュー)

スチームクリーナー用アクセサリー。フロアノズル全体に均等なスチームを供給が可能なので一度でむらなくキレイにお掃除ができます。人口工学に基づくフロアノズルで、家具の下や、部屋の隅までラクラク届きます。既存の家庭用スチームクリーナーへ取り付け可能です。

本体質量(kg)0.188本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×100×96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315593964.130-035.0
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31559396
2021-07-28
用途: 床掃除

キットに入ってなかった使い捨てのクロスが使用出来るので便利でした

1が参考にしています
対象商品 : 31559396
2021-09-08
用途: フローリングの清掃作業に使用しています。
卸売・小売業

ワンタッチでクロスがセットできるので、従来品に比べてとても使いやすい。

対象商品 : 31559396
2021-02-03
用途: 掃除
不動産業

新型ノズルが出ていたので購入しました。今までのは雑巾を挟み込むタイプで非常に面倒、床掃除をしてても雑巾がずれまくりでストレスでしたが、この新しいノズルですっきり解決です。
旧型を所有している方は是非。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチームクリーナー用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする