曜日別特売
(1件のレビュー)

日本薬局方準拠の精製水
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。

容量(L)20適合規格A1相当滅菌ろ過滅菌済アズワン品番4-930-01試験項目第17改正日本薬局方準拠内容量1個(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本品は研究開発用で医薬品ではございません。人体へは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31559423ASSWS-20
4,350
4,340
4,774(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31559423
2024-05-20
用途: 雑質が少ない試験用薬液調整
共和真空技術株式会社製造業

従来の濾過水よりいい検証結果が貰ったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする