曜日別特売

スーパーサビトール

スーパーサビトール - ノックス

各種機材に発生した鉄さびの溶解除去剤

用途鋼製型枠、ボルト、ナット、ジョイント金具、その他基材の錆溶解剤危険物の類別非危険物内容量1缶(18L)
注意
※さび面に油類が付着していたらあらかじめ工業用セッケンで除去してください。
※塩酸、硫酸のような強酸ではありません。無機酸なので皮膚や衣服等にかからないようにしてください。
※作業の時はゴム手袋、長靴、保護メガネを使用してください。
※洗い水等大量廃棄の場合には、公害になるので中和処理をしてください。
※サビトール・スーパーサビトールは亜鉛とも化学反応します。亜鉛メッキしたものの処理には注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31635705--
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452776【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン43,980
35,980
アウトレット
39,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする