フェアリート
塗布後のコンクリート表面の上層仕上剤の付着を妨げません。
コンクリート初期材齢による水分蒸発の抑制および、ひび割れを低減します。
フェアリーとを散布する事で滑らかにコテ仕上が出来ます。
水性で作業性に優れ引火性もありません。
散布量
粗ゴテ:約100g/m2
最終ゴテ:約50g/m2
普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
用途床版防水用プら今ー、モルタル、ペイント等の仕上を伴うコンクリート表面養生、コテ仕上の補助
危険物の類別非危険物
内容量1缶(17kg)
最終ゴテ:約50g/m2
普通コンクリート・最終ゴテ前::約100g/m2
注意
※降雨になる可能性がある場合は散布しないでください。散布後塗膜が乾燥するまで雨に当てないでください。※0℃以下になる可能性がある場合は散布しないでください。散布面を凍結させないでください。
※凍結しない屋内に保管してください。凍結した製品は溶解しても使用できません。
※水性です。1年以内に使用してください。
※床仕上剤を使用する場合、プロピュアの被膜を除去してください。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04