ノックス
サビラーズ エアゾール
スプレーになったサビラーズを塗布もれ・塗布困難・鉄筋の曲がった個所などに簡単に塗布できます。
鉄筋とコンクリートの付着を妨げません。
用途
鉄筋の防錆剤
色
淡黄色
タイプ
高分子化合物、有機溶剤
引火点(℃)
23
塗布面積(m
2
)
(1L当たり)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1296mL
密度(g/cm
3
at15℃)
0.9
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(480mL×6個)
注意
※炎や火気の近くで使用しない事
※火気を使用している室内で大量に使用しない事
※高温にすると破裂の危険があるため。直射日光のあたる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かない事
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31635845
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください