曜日別特売

NKスプレヤー

NKスプレヤー - ノックス

鋼製なので耐衝撃性に優れ非常に長持ちします。
ふたは簡単に取り外しでき、口径が大きく注入が簡単です。
圧は手動で簡単に蓄圧できます。液は目印(8L)以内に入れて下さい。

型式手持式種類手動式容量(L)8ホース長さ(m)2内容量1台
注意
※圧力は4kg以下にしてください。手動では4kg以上はかかりません。
※使用しない時は圧を抜いておいてください。
※特に液が入ったままで圧を抜かずに直射日光等にさらされますと、熱で内部が異常に膨張しタンクの底がふくらんだり、時には破裂することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31636073-
43,900
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする