室本鉄工
エンビパイプカッタ
エンビパイプの切断が楽にできます。
コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
切断能力
エンビパイプ 外径63まで
一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50
耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/
生木(枝径25Φまで)まで
用途
塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に
種別
カッター
質量(g)
490
呼び寸法
277
適合替刃・カッター
P63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31584553
PIP63
¥
19,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください