曜日別特売

万力 バーハンドル標準型

万力 バーハンドル標準型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました

用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20内容量1個
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
※最大締付力は口開き100mm、ねじ部を20N・mで締め付けた時の値です
全7種類を絞り込む
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31584623BM1010A1001011801.0
5,560
4,398
4,838(税込)
当日出荷
31584605BM1510A1501012301.1
6,490
5,398
5,938(税込)
当日出荷
31584639BM2010A2001012801.2
7,810
6,498
7,148(税込)
当日出荷
31584614BM2512A2501213301.3
9,070
7,598
8,358(税込)
当日出荷
31584648BM3012A3001213801.4
10,340
8,598
9,458(税込)
当日出荷
31553236BM3512A3501214301.5
11,740
9,798
10,778(税込)
当日出荷
31584657BM4012A4001214801.6
13,360
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31584657
2021-12-28
用途: 金物製作時の仮固定
株式会社ニシード

鉄やステンレスの仮固定なので
頑丈さが必要です。
今後も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする