万力 バーハンドル強力型

万力 バーハンドル強力型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル強力型 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

最大口開きは標準型(BM)の2~3倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました

用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)119材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38内容量1個
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
※最大締付力は口開き150mm、ねじ部を40N・mで締め付けた時の値です
全8種類を絞り込む
最大口開き(mm)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31553263BH2012A200315
11,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
返品不可
31584666BH2512A250365
12,040
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31584675BH3012A300415
13,690
10,980
12,078(税込)
当日出荷
31584684BH4012A400515
15,260
11,980
13,178(税込)
当日出荷
31584693BH6012A600715
19,180
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
31553279BH8012A800915
21,950
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
31553245BH10012A10001115
34,120
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
31553254BH12012A12001315
40,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1が参考にしています
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする