曜日別特売

万力バーハンドル(超強力型)

万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました

用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)174皿径(Φmm)45最大締付力(kN)21.5材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20内容量1個
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
※最大締付力は口開き150mm、ねじ部を70N・mで締め付けた時の値です
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
最大口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31584718BP3017A4405.1300
16,490
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31584727BP4017A5405.6400
22,340
17,980
19,778(税込)
当日出荷
31584736BP6017A7406.6600
24,560
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
31584745BP8017A9407.6800
31,530
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
31584709BP10017A11408.61000
35,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31584718
2023-01-30
用途: コアドリルの固定
株式会社 中井工務店

色々探していたのですがコン寸法のものはありませんでしたが、モノタロウさんで見つかり使用しました。写真で見るより剛性があり実際の大きさにびっくりしました。充分使用に耐えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする