エレコム
タブレット用グローブ 誤動作防止機能付
タッチペンやスタイラスでタブレットに絵を描く際の手と画面との摩擦を軽減し、グローブの画面接触部分の非通電パッドが手による誤操作を防止するタブレット、ペンタブレット用誤操作防止2本指グローブです。
色
ブラック
仕様
【洗濯】○
材質
グローブ本体:ナイロン84%+ポリウレタン16%、パッド部:ナイロン85%+ポリウレタン15%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31588918
TB-GV2L
L
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
31588927
TB-GV2M
M
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
31588936
TB-GV2S
S
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください