曜日別特売

タブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC

タブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC - エレコム

4段階に角度調整ができ、設置しているスマートフォンまたはタブレットに充電ケーブルを装着できる、スチールスタンドです。
湾曲したデザインがスタイリッシュなスチール製のスタンドです。
およそ5.0~12.9インチのタブレットに対応しています。
背面パーツを差し込む位置によって4段階に角度調整ができ、Web閲覧や動画視聴などシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。
ホルダー部の受け部分は中心が開いており充電ケーブルを接続しやすくしています。
ホルダー部は約10mmのマチ幅があるため薄いケースであれば装着したままスタンドに設置することができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるゴム製パーツが付いています。

材質本体:スチール、シリコン、EVA質量(g)約280対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31588988TB-DSCHARCBKブラック約100×135×81.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31588997TB-DSCHARCWHホワイト約100×約135×約81.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31588997TB-DSCHARCWH31588988TB-DSCHARCBKTB-DSCHARCWH タブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC エレコム 31588988タブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARCエレコム1個
1,798
税込1,978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする