ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android

ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android - エレコム
(1件のレビュー)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。

入力端子microUSB(充電用)付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約15出力Bluetooth Power Class2電源DC5V通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2充電時間(時間)約2変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10(見通し)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
保証期間
コード長さ(cm)
周波数帯域(GHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31590433LBT-HPC14MPBKスモークブラックTELEC・JATE1年間約652.4帯
オープン
取扱い終了
代替品有
31590449LBT-HPC14MPBUサックスブルーTELEC・JATE1年間約652.4帯
オープン
取扱い終了
31590458LBT-HPC14MPGNオリーブカーキTELEC, JATE1年652.4
オープン
取扱い終了
31590467LBT-HPC14MPPNシェルピンクTELEC・JATE1年間約652.4帯
オープン
取扱い終了
31590476LBT-HPC14MPRDフロストレッドTELEC, JATE1年652.4
オープン
取扱い終了
31590485LBT-HPC14MPWHストーンホワイトTELEC・JATE1年間約652.4帯
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31590433LBT-HPC14MPBK63028203LBT-HPC17BKLBT-HPC14MPBK ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクト エレコム 63028203ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクトエレコム1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31590458
2020-04-06
用途: ランニング中

左右の重さが同じなので走っている最中に寄れることもなく使いやすいです。
もっと目立つ色の方が無くしたときに探しやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする