アイリスオーヤマ
ポスターカード回転ラック 570×570×1300~ 白
仕様
お客様組立
種別
四面
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×570×1300~1650、ポケット:120×340×100、ネット面:W385×H1180
ポケット数
120
キャスター径(Φmm)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31591377
11-157-1-1
¥
51,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません