曜日別特売

テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mm

テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mm - カラークリエーション
(6件のレビュー)

キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。

内容量1個
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31595376CTC-KSS18K-188
1,740
949
1,044(税込)
当日出荷
31595394CTC-KSS36K-368
2,630
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31595403CTC-KSS6K-68
1,210
899
989(税込)
当日出荷
31595385CTC-KSS24K-248
1,740
899
989(税込)
当日出荷
31595428CTC-KSS9K-98
1,210
749
824(税込)
当日出荷
31595349CTC-KSS12K-128
1,210
749
824(税込)
当日出荷
31595419CTC-KSS6K-2P白に黒文字68
2,280
取扱い終了
31595498CTC-KST6K-2P透明に黒文字68
2,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: テプラPRO
農・林・水産業

汎用なので少し心配しましたが、テプラPROにしっかりとセッティングでき安心しました。

2025-02-25
用途: ファイルをラベリングする為使用
ベルステージサービス業

互換用と分かっておらず購入しましたが問題なく使用できました。
ファイルの背表紙に貼るため12mmが重宝するので安くて助かります。

2025-04-04
用途: 制御盤製作

6mmを購入しましたが裏の剥離紙が剥がしにくく苦労しました。それ以外は問題ありませんでした。

対象商品 : 31595376
2020-05-21
用途: 機械のメンテナンス作業
製造業

テープが剥がしやすく捲れにくいので、とても重宝しています。

対象商品 : 31595385
2023-11-17
用途: 見出し

残念ながら真ん中に白くスジが入ります。
裏が剥離紙では純正のロングタイプに比べてかなり剥がしやすいので
残念です。

対象商品 : 31595376
2023-10-02
用途: 事務作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする