曜日別特売

テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 黒文字(テープ:青/緑/赤/黄) 8m 12mm幅

テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 黒文字(テープ:青/緑/赤/黄) 8m 12mm幅 - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 黒文字(テープ:青/緑/赤/黄) 8m 12mm幅 - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 黒文字(テープ:青/緑/赤/黄) 8m 12mm幅 - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 黒文字(テープ:青/緑/赤/黄) 8m 12mm幅 - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 黒文字(テープ:青/緑/赤/黄) 8m 12mm幅 - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 黒文字(テープ:青/緑/赤/黄) 8m 12mm幅 - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 黒文字(テープ:青/緑/赤/黄) 8m 12mm幅 - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 黒文字(テープ:青/緑/赤/黄) 8m 12mm幅 - カラークリエーション
(1件のレビュー)

対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。

セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31595306CTC-KSC12R-128
1,210
699
769(税込)
当日出荷
31595288CTC-KSC12B-128
1,210
679
747(税込)
当日出荷
31595297CTC-KSC12G-128
1,210
699
769(税込)
当日出荷
31595315CTC-KSC12Y-128
1,210
699
769(税込)
当日出荷
31595367CTC-KSS12R白に黒文字128
1,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31595306
2019-10-25
用途: 飲食店の名札や水に濡れやすい場所のマッサージ用に
製造業

会社で使うとあっという間になくなってしまうので、少しでも安いものをと思っていたので、互換品を見つけれて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする