曜日別特売

テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm

テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm - カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 透明 黒文字 8m 幅6~18mm - カラークリエーション
(1件のレビュー)

対応ラベルライター:キングジム 「テプラ」PRO SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680 ※2024年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。

セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31595473CTC-KST18K188
1,740
889
978(税込)
当日出荷
31595489CTC-KST6K68
1,210
649
714(税込)
当日出荷
31595507CTC-KST9K98
1,210
709
780(税込)
当日出荷
31595455CTC-KST12K128
1,210
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 店舗消耗品への使用
飲食業

剥がしやすく、高コスパで翌日に届くので、とても助かります。
こちらが欠品しない限り、純正を購入する必要はないと思います。
ただ、店舗での消耗品への使用の為、耐久性は分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする