曜日別特売

デジタルサーモ FTB-02DN 1CH下限監視用

デジタルサーモ FTB-02DN 1CH下限監視用 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

冷凍・冷蔵庫の内部温度を監視する1CH用のシステム!
FTB-02シリーズは設定された保存温度が何らかのトラブルで下限あるいは上限を越えた時、警報信号を出力します。通報装置を使用して遠隔地に通報することもできますので、24時間体制で大切な食品や薬品を見守ります。

ライトグレー(マンセル5Y8.5/1)質量(g)約270(金具含まず)使用温度範囲(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)消費電力(W)0.3センサーサーミスタ(別売:FTB-E52)設定方式アップ/ダウンキーによるデジタル設定電源電圧(V)DC12±10%メモリー保護:不揮発性メモリ(書込回数10万回)設定温度範囲-40℃~+40℃警報出力リレー出力1CAC250V3A・DC30V3A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31591955FTB-02DN
32,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする