TAKEX(タケナカエンジニアリング)
表示灯 HY-2
緊急時の呼び出しに!
新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチ及び状態をお知らせする表示灯です。老人健康保険施設や高齢者専用住宅、病院、一般家庭等に幅広くご利用頂けます。
材質
(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル
色
プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)、ランプカバー:乳白色
質量(g)
約67
取付方式
1個用スイッチBOXに適合
電源(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ランプカバー:28×23×20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×21.5
消費電流(mA)
18以下
ランプ
赤色LED:電源入力時点灯
使用周囲温度(℃)
-10~+50
設置場所
屋内(壁面:露出又は埋め込み・1個用スイッチBOXに適合)
配線方式
リード線式(2芯線)、橙色:電源DC12Vプラス、青色:電源DC12Vマイナス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31592104
HY-2
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください