TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ブザー付表示灯 HY-B
緊急時の呼び出しに!
鮮やかな赤色が点灯、及びブザー音が鳴動します。老人健康保険施設や高齢者専用住宅、病院、一般家庭等に幅広くご利用頂けます。
質量(g)
約100
配線接続
リード線式(2芯線)
電源電圧(V)
DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×21.5
消費電流(mA)
30以下
使用周囲温度(℃)
-10~+50
ブザー音
赤色LED+ブザー音「ピッピッピッピッ」(65dB/通電時)
外観
プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)、ランプカバー:乳白色
設置場所
屋内(壁面:露出又は埋め込み・1個用スイッチBOX適合)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31592129
HY-B
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください