転倒防止イーゼル

転倒防止イーゼル - Asmix(アスカ)転倒防止イーゼル - Asmix(アスカ)転倒防止イーゼル - Asmix(アスカ)転倒防止イーゼル - Asmix(アスカ)転倒防止イーゼル - Asmix(アスカ)転倒防止イーゼル - Asmix(アスカ)転倒防止イーゼル - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

2Lのペットボトルを置いて重しにできる転倒防止イーゼル使わないときは折りたたみ可能
掲示対応サイズ(タテ):A1~A4、B2~B4
掲示対応サイズ(ヨコ):A1~A4、B2~B4
適合ボードサイズ:幅600×奥行25×高さ850mmまで

材質天然木付属品板留め金具、固定金具、蝶ネジセット、皿ネジ幅(mm)400質量(kg)2.7奥行(mm)360規格タテ・ヨコA1~A4、B2~B4全高(mm)1000適合サイズ(mm)600×850アズワン品番64-1213-08内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31592628EAS01
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 店頭に設置して使用
製造業

1年以上使用した感想です。
デザインがいいだけの欠陥品です。
2個づつを半年に購入し、計4つ購入しましたが、全て破損、問題がありました。
共通してネジの精度が甘く、刺さっているだけで固定できていないものがおおく、閉め直す作業が頻繁に必要です。閉め直す事もできない箇所もあります。また、看板を乗せる部分の強度も弱く、木製のピン部分が折れて壊れます。片側に接着されているため、一度壊れると再使用はできず、提供元のサポートはありません。
使用方法としては、店頭に設置し、日々片付けている程度です。同じ場所に永遠設置しているのならば、こういった破損はないのかもしれません。
2度の目の購入の際には、壊れることを前提で購入し、脆弱な部分を最初から補強、接着して使用しましたが、元が悪いとどうしても壊れてしまうようです。
今後こちらの商品を買うことはないです。
デザインだけは良いので、似た商品をどこかで代用させていただきます。
いままでありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする