曜日別特売

マグネットナットキャッチドライバー

マグネットナットキャッチドライバー - エンジニアマグネットナットキャッチドライバー - エンジニアマグネットナットキャッチドライバー - エンジニアマグネットナットキャッチドライバー - エンジニアマグネットナットキャッチドライバー - エンジニアマグネットナットキャッチドライバー - エンジニアマグネットナットキャッチドライバー - エンジニアマグネットナットキャッチドライバー - エンジニア
軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)29商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像131592689DNC-55Tソケット5.5mm127
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
商品画像131592698DNC-57Tソケット7mm127
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
商品画像131592707DNC-65Tソケット5.5mm230
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットナットキャッチドライバー/DNC-55T・57T・65T【エンジニア】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする